S&K(三興製作所)
粉末ハイス ハイヘリエンドミル
材質
粉末ハイス
被削材
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金
シャンク径(Φmm)
32
ねじれ角(°)
50
外径許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03863483
HiVA 30.0
30
55
150
3
¥
43,380
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
03863492
HiVA 32.0
32
60
135
4
¥
62,310
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
03863501
HiVA 35.0
35
60
135
4
¥
72,820
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
03863526
HiVA 40.0
40
65
140
4
¥
103,490
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください