SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル

SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル - S&K(三興製作所)SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル - S&K(三興製作所)
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティング内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889846SA-GCBE 1.0R460462
11,980
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
03889733SA-GCBE 1.5R670663
12,110
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
03890047SA-GCBE 2.0R870864
12,110
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
03889952SA-GCBE 2.5R10801065
12,930
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
03890241SA-GCBE 3.0R12801266
12,930
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
03890153SA-GCBE 3.5R15901587
18,360
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
03890442SA-GCBE 4.0R15901588
19,390
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
03890354SA-GCBE 4.5R2010020109
22,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
03890467SA-GCBE 5.0R20100201010
22,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
03890451SA-GCBE 5.5R25110251211
29,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
03890476SA-GCBE 6.0R30110251212
29,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
03890485SA-GCBE 7.0R30130301614
56,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
03890494SA-GCBE 8.0R35140351616
66,370
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
03890503SA-GCBE 9.0R35140352018
93,170
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
03889821SA-GCBE 10.0R40160402020
103,250
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
03889837SA-GCBE 12.5R50180502525
185,010
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする