曜日別特売

SAコート 超硬 αニックエンドミル

SAコート 超硬 αニックエンドミル - S&K(三興製作所)SAコート 超硬 αニックエンドミル - S&K(三興製作所)
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全13種類を絞り込む
刃長
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889374SA-GCアルファー 10.02590251010
34,010
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
03889383SA-GCアルファー 12.03090301212
42,960
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
03889392SA-GCアルファー 14.035110351614
63,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
03889401SA-GCアルファー 15.040110401615
65,540
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
03889417SA-GCアルファー 16.040110401616
65,540
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
03889426SA-GCアルファー 18.045110452018
86,500
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
03889435SA-GCアルファー 20.050115502020
95,270
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
03889444SA-GCアルファー 25.060140602525
182,630
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
03889453SA-GCアルファー 5.015601565
17,890
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
03889462SA-GCアルファー 6.015601566
17,890
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
03889471SA-GCアルファー 7.020702087
23,580
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
03889487SA-GCアルファー 8.020702088
22,370
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
03889496SA-GCアルファー 9.0259025109
35,770
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする