Sコートファインピッチエンドミルロング刃

Sコートファインピッチエンドミルロング刃 - S&K(三興製作所)Sコートファインピッチエンドミルロング刃 - S&K(三興製作所)
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理S(TiCN)コーティング内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
柄径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03886626S-FPαL 10.0×45100104510100
20,150
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
03886635S-FPαL 12.0×55125125512125
27,890
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
03886653S-FPαL 15.0×75155157516155
33,480
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
03886662S-FPαL 16.0×75155167516155
34,660
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
03886671S-FPαL 18.0×75155187516155
37,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
03886687S-FPαL 20.0×80160208020160
39,190
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
03886705S-FPαL 25.0×1001802510025180
58,940
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする