曜日別特売

キー溝用ストレートシャンクエンドミル

キー溝用ストレートシャンクエンドミル - S&K(三興製作所)キー溝用ストレートシャンクエンドミル - S&K(三興製作所)
材質コバルトハイス刃数2内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03871576SM 3.0 プラス55053
3,930
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
03871594SM 4.0 プラス66064
3,930
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
03871612SM 5.0 プラス86085
3,930
2,598
2,858(税込)
当日出荷
03871637SM 6.0 プラス86086
3,930
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
03871655SM 7.0 プラス1065107
4,310
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
03871673SM 8.0 プラス1065108
4,310
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
03871691SM 9.0 プラス1265129
4,970
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
03871253SM 10.0 プラス15751510
4,970
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
03871271SM 11.0 プラス15751511
6,440
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
03871296SM 12.0 プラス18751812
6,440
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
03871314SM 13.0 プラス18751813
4,630
取扱い終了
03871332SM 14.0 プラス18751814
4,630
取扱い終了
03871357SM 15.0 プラス22752215
5,170
取扱い終了
03871375SM 16.0 プラス22802216
6,910
取扱い終了
03871411SM 18.0 プラス22802218
8,260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする