曜日別特売

キー溝用ストレートシャンクエンドミル

キー溝用ストレートシャンクエンドミル - S&K(三興製作所)キー溝用ストレートシャンクエンドミル - S&K(三興製作所)
材質コバルトハイス刃数2内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03871567SM 3.0 マイナス35506
3,930
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
03871585SM 4.0 マイナス46608
3,930
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
03871603SM 5.0 マイナス58608
3,930
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
03871621SM 6.0 マイナス68608
3,930
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
03871646SM 7.0 マイナス7106510
4,310
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
03871664SM 8.0 マイナス8106510
4,310
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
03871682SM 9.0 マイナス9126510
4,970
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
03871244SM 10.0 マイナス10157512
4,970
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
03871262SM 11.0 マイナス11157512
6,440
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
03871287SM 12.0 マイナス12187512
6,440
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする