曜日別特売

エステック4枚刃エンドミル ショート刃

エステック4枚刃エンドミル ショート刃 - S&K(三興製作所)エステック4枚刃エンドミル ショート刃 - S&K(三興製作所)エステック4枚刃エンドミル ショート刃 - S&K(三興製作所)
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03882042STEC4T 10.02575251010
7,820
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
03882051STEC4T 10.53085301210.5
12,930
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
03882067STEC4T 11.03085301211
9,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
03882076STEC4T 11.53085301211.5
12,930
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
03882085STEC4T 12.03085301212
9,960
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
03882094STEC4T 12.53590351212.5
17,110
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
03882103STEC4T 13.03590351213
13,170
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
03882112STEC4T 14.03595351614
13,170
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
03882121STEC4T 15.040100401615
14,580
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
03882137STEC4T 16.040100401616
15,770
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
03882146STEC4T 17.040110402017
18,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
03882155STEC4T 18.040110402018
18,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
03882164STEC4T 19.045115452019
22,640
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
03882173STEC4T 20.045115452020
22,640
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
03882191STEC4T 22.045115452022
27,490
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
03882225STEC4T 25.050130502525
31,740
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
03882252STEC4T 28.055135552528
42,030
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
03882277STEC4T 3.010501063
6,190
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
03882286STEC4T 3.512601283.5
6,190
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
03882295STEC4T 30.055135552530
50,840
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
03882313STEC4T 32.060145603232
61,890
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
03882347STEC4T 35.060145603235
73,610
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
03882392STEC4T 4.012601284
6,190
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
03882401STEC4T 4.515601584.5
6,190
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
03882417STEC4T 40.065150653240
102,710
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
03882426STEC4T 5.015601585
6,190
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
03882435STEC4T 5.515601585.5
6,190
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
03882444STEC4T 6.015601586
6,190
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
03882453STEC4T 6.5206520106.5
6,820
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
03882462STEC4T 7.0206520107
6,820
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
03882471STEC4T 7.5206520107.5
6,820
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
03882487STEC4T 8.0206520108
6,820
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
03882496STEC4T 8.5257525108.5
7,820
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
03882505STEC4T 9.0257525109
7,820
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
03882514STEC4T 9.5257525109.5
7,820
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする