S&K(三興製作所)
2枚刃 ショート刃エンドミル
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03902193
VS2T 2.0
2
5
50
6
¥
4,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
03903295
VS2T 3.0
3
8
50
6
¥
3,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
03904397
VS2T 4.0
4
8
60
8
¥
3,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
03904792
VS2T 5.0
5
10
60
8
¥
3,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
03905097
VS2T 6.0
6
12
60
8
¥
3,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
03905221
VS2T 7.0
7
15
65
10
¥
4,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
03905343
VS2T 8.0
8
15
65
10
¥
4,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
03905456
VS2T 9.0
9
20
75
10
¥
4,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
03901195
VS2T 10.0
10
20
75
10
¥
4,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
03901292
VS2T 11.0
11
22
85
12
¥
6,420
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03901396
VS2T 12.0
12
22
85
12
¥
6,420
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03901493
VS2T 13.0
13
26
90
12
¥
7,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
03901597
VS2T 14.0
14
35
95
16
¥
7,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
03901694
VS2T 15.0
15
40
100
16
¥
8,830
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03901791
VS2T 16.0
16
40
100
16
¥
9,510
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
03901895
VS2T 17.0
17
40
110
20
¥
11,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
03901992
VS2T 18.0
18
40
110
20
¥
11,410
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
03902096
VS2T 19.0
19
45
115
20
¥
13,660
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
03902297
VS2T 20.0
20
45
115
20
¥
13,660
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
03903392
VS2T 30.0
30
55
135
25
¥
31,390
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください