S&K(三興製作所)
4枚刃 ショート刃エンドミル
(1件のレビュー)
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03905553
VS4T 10.0
10
25
75
10
¥
4,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
03905571
VS4T 11.0
11
30
85
12
¥
6,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03905596
VS4T 12.0
12
30
85
12
¥
6,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
03905614
VS4T 13.0
13
35
90
12
¥
7,580
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
03905632
VS4T 14.0
14
35
95
16
¥
7,580
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
03905657
VS4T 15.0
15
40
100
16
¥
8,440
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03905675
VS4T 16.0
16
40
100
16
¥
9,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03905693
VS4T 17.0
17
40
110
20
¥
10,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03905711
VS4T 18.0
18
40
110
20
¥
10,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
03905736
VS4T 19.0
19
45
115
20
¥
13,060
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください