曜日別特売

4枚刃 ショート刃エンドミル

4枚刃 ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)4枚刃 ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)
公差(mm)0~-0.03刃数4ねじれ角(°)30内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03905973VS4T 3.03106504コバルトハイス(HS-Co)
3,740
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
03905982VS4T 3.53.5128604コバルトハイス(HS-Co)
3,740
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
03906104VS4T 4.04128604コバルトハイス(HS-Co)
3,740
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
03906113VS4T 4.54.5158604コバルトハイス(HS-Co)
3,740
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
03906323VS4T 5.05158604コバルトハイス(HS-Co)
3,740
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
03906332VS4T 5.55.5158604コバルトハイス(HS-Co)
3,740
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
03906542VS4T 6.06158604コバルトハイス(HS-Co)
3,740
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
03906551VS4T 6.56.52010654コバルトハイス(HS-Co)
4,110
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
03906594VS4T 7.072010654コバルトハイス(HS-Co)
4,110
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
03906603VS4T 7.57.52010654コバルトハイス(HS-Co)
4,110
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
03906637VS4T 8.082010654コバルトハイス(HS-Co)
4,110
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
03906646VS4T 8.58.52510754コバルトハイス(HS-Co)
4,760
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
03906664VS4T 9.092510754コバルトハイス(HS-Co)
4,760
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
03906673VS4T 9.59.52510754コバルトハイス(HS-Co)
4,760
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
03905754VS4T 2.0256504コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
2,500
取扱い終了
03905763VS4T 2.52.566504コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
2,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする