S&K(三興製作所)
4枚刃 ショート刃エンドミル
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
25
全長(mm)
135
公差(mm)
0~-0.03
刃数
4
ねじれ角(°)
30
材質
コバルトハイス(HS-Co)
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03905991
VS4T 30.0
30
55
25
135
4
¥
28,770
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください