S&K(三興製作所)
2枚刃 レギュラー刃エンドミル
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03906682
VSM2T 10.0
10
25
75
10
¥
4,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
03906707
VSM2T 11.0
11
30
85
12
¥
5,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03906716
VSM2T 12.0
12
30
85
12
¥
5,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03906725
VSM2T 13.0
13
35
90
12
¥
6,870
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03906734
VSM2T 14.0
14
35
90
12
¥
6,870
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください