マルチレベル

マルチレベル - シンワ測定マルチレベル - シンワ測定マルチレベル - シンワ測定
(3件のレビュー)

バーニヤ目盛付なので角度をすばやく正確に読みとります。
裏面マグネット付

用途角度測定に使います。角度精度(°)±0.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
材質(本体)
質量(g)
最小読取値(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0570724778997直尺ステン150mm78×62×15本体:ABS樹脂、液体:工業用オイル700.2
4,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
0570725678996-93×79×18本体:ABS樹脂、液体:工業用オイル990.1
6,330
4,498
4,948(税込)
当日出荷
0570726578966-141×133×20本体:アルミダイカスト、液体:工業用オイル541約0.08(5分)
28,750
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
5581007378997(校正証明:一般)直尺ステン150mm78×62×15プラスチック710.2
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581008278996(校正証明:一般)-93×79×15プラスチック990.1
オープン
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581009878966(校正証明:一般)-141×132×20アルミダイキャスト525約0.08(5分)
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05707247
2020-06-17
用途: 角度計測

現品の作りはしっかりしており、他の角度計に比べコンパクトでした。
使用感は矢印部がもう少し先端がシャープな方が視認性が良いかと感じました。機能的、価格的にも満足しております。

対象商品 : 05707247
2017-02-17
用途: 配管プレハブ時の、角度計測。
方波見工業

ダイヤルに、針と合わせるラインがあるが、細く薄くて見ずらい…老眼のせいもあるが…
ボディは樹脂製、落としたり圧力が掛かりすぎると、オイル漏れします。
承知で買ったから良いんだけどね。
ストレッチがついているが、正直要らない。

対象商品 : 05707256
2013-10-14
用途: 自転車の角度計測

使用感はまぁまぁでしょう。値段はクーポン使用なので最安でしたがwww

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする