曜日別特売

油性ボールペン替芯 K-0.7芯

油性ボールペン替芯 K-0.7芯 - ゼブラ
(1件のレビュー)

適合商品ジムノックジムノック ケア ノッククリスタルノッククリスタル ケア Bn2 フィンガード

インク色先端ボール径(mm)0.7成分油性染料(インキ)全長(mm)98.0質量(g)0.8最大径(Φmm)3.0内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53691786BR-6A-K-BL
60
51
56(税込)
当日出荷
00630411BR-6A-K-BL
60
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00630411BR-6A-K-BL53691786BR-6A-K-BLBR-6A-K-BL 油性ボールペン替芯 K-0.7芯 ゼブラ 53691786油性ボールペン替芯 K-0.7芯ゼブラ1本
51
税込56
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53691786
2024-04-11
用途: 事務仕事に使ってます
株式会社秋田テクノデザイン製造業

このシリーズの青と黒と赤を社内で使用しております。
メモとるのに青が目に優しい気がして愛用しております。
社長も書きやすいと言ってました。
今まで大きな購入数のみで1本単位購入がなく、本体を使い捨てしてました。
1本で買えるのは有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする