曜日別特売

修正ペン ケスティック

修正ペン ケスティック - ゼブラ
(1件のレビュー)

軸を押さずにインクが出るから軽いタッチで修正できる。軸・キャップは樹脂。2.5g入・セリースパック入。水性・油性共用。キャップ安全性:規格適合。

先端ボール径(mm)1.0全長(mm)120.5質量(g)12.0最大径(Φmm)10.5機構ノック式色(本体)内容量1本
注意
※よく振ってご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53691813P-CA200-W
200
199
219(税込)
当日出荷
00660536P-CA200-W
200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00660536P-CA200-W53691813P-CA200-WP-CA200-W 修正ペン ケスティック ゼブラ 53691813修正ペン ケスティックゼブラ1本
199
税込219
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53691813
2023-02-02
用途: 手書き文字やイラストの修正
製造業

他のいろんな修正ペンを試してみましたが、このケスティックはペン先が細めで細かい部分が修正しやすかったです。多分、リピートすると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする