曜日別特売

J-563 ジョイステーション ワンタックスラックス(春夏用)

J-563 ジョイステーション ワンタックスラックス(春夏用) - コーコス信岡J-563 ジョイステーション ワンタックスラックス(春夏用) - コーコス信岡J-563 ジョイステーション ワンタックスラックス(春夏用) - コーコス信岡J-563 ジョイステーション ワンタックスラックス(春夏用) - コーコス信岡J-563 ジョイステーション ワンタックスラックス(春夏用) - コーコス信岡J-563 ジョイステーション ワンタックスラックス(春夏用) - コーコス信岡J-563 ジョイステーション ワンタックスラックス(春夏用) - コーコス信岡J-563 ジョイステーション ワンタックスラックス(春夏用) - コーコス信岡
(1件のレビュー)

厳しい性能基準(JIS T8118)をクリアした、優秀素材のウェアです。
不快なパチパチやまとわりつきを解消しました。またチリ・ホコリの付着や可燃性物質などへの引火・爆発を防止。パソコンや通信機器の誤作動・雑音発生も防ぎます。
静電気トラブルなどを防止し、危険な現場での安全をより高いレベルで確保します。

仕様
内ポケット
ベルト固定フック
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ワンタックスラックス材質ソフトバーバリーシリーズジョイステーションシリーズ混率(%)ポリエステル:60、綿:40対応シーズン春夏裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05887874J-5638070アイボリー
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
05887883J-5638073アイボリー
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
05887901J-5638079アイボリー
7,400
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
05887917J-5638082アイボリー
7,400
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
05887926J-5638085アイボリー
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
05887935J-5638088アイボリー
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
05887944J-5637691アイボリー
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
05887971J-5638073ネイビー
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
05887987J-5638076ネイビー
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
05887996J-5638079ネイビー
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
05888005J-5638082ネイビー
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
05888014J-5638085ネイビー
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
05888023J-5638088ネイビー
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
05888032J-5637691ネイビー
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
05972827J-56376100ネイビー
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
05972836J-56376100アイボリー
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
06712657J-56376105アイボリー
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
06712666J-56376110アイボリー
7,400
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
06712675J-56376115アイボリー
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
06712684J-56376120アイボリー
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
06712693J-56376125アイボリー
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
06712702J-56376105ネイビー
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
06712711J-56376110ネイビー
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
06712727J-56376115ネイビー
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
06712736J-56376120ネイビー
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
06712745J-56376125ネイビー
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
06712754J-5638070ペールブルー
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
06712763J-5638073ペールブルー
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
06712772J-5638076ペールブルー
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
06712781J-5638079ペールブルー
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
06712806J-5638085ペールブルー
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
06712815J-5638088ペールブルー
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
06712824J-5637691ペールブルー
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
06712833J-5637695ペールブルー
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
06712842J-56376100ペールブルー
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
06712851J-56376105ペールブルー
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
06712867J-56376110ペールブルー
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
06712876J-56376115ペールブルー
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
06712885J-56376120ペールブルー
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
06712894J-56376125ペールブルー
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
06712903J-5638070グリーン
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
06712912J-5638073グリーン
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
06712921J-5638076グリーン
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
06712937J-5638079グリーン
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
06712946J-5638082グリーン
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
06712955J-5638085グリーン
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
06712964J-5638088グリーン
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
06712973J-5637691グリーン
7,400
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
06712982J-5637695グリーン
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
06712991J-56376100グリーン
7,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05887953
2015-10-23
用途: 機器搬入搬出作業
有限会社徳之島オーエー販売卸売・小売業

少し生地が薄い感じでした。
 が、履き心地は良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする