BIG DAISHOWA
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
刃具調整量(mm)
Min:48
Max:65
寸法L1(mm)
34
寸法D1(Φmm)
46
寸法D2(Φmm)
45.5
付属品
ナット
寸法d(Φmm)
2.5~20
寸法D3(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属しておりません。
※質量はナットを含み、コレットは含みません。
※刃具調整量はアジャストスクリュ(NBA)を用いた場合の調整量です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07035874
ST32-NBS20-200
1.37
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
07035883
ST32-NBS20-300
2.00
¥
38,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください