マルチロックミーリングチャック

マルチロックミーリングチャック - 日研工作所マルチロックミーリングチャック - 日研工作所マルチロックミーリングチャック - 日研工作所
(1件のレビュー)

特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。
リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。
内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。

付属品締付ハンドル内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
寸法l2(mm)
テーパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06714154MCA50F-32723273.652.4NT50
52,690
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
06727497MCA40F-32723268.668.6NT40
45,320
44,980
49,478(税込)
当日出荷
06744577MCA40F-2054205745.4NT40
45,320
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06744586MCA40F-2562255745.4NT40
45,320
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06744595MCA50F-2562257559.8NT50
52,690
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06744604MCA50F-4290427954.8NT50
63,360
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09461733MCA40F-428842101.6101.6NT40
55,220
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06744604
2015-09-09
用途: フライス作業

ビリが出にくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする