曜日別特売

100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー

100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー - SUZUKID(スズキッド)
(1件のレビュー)

昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。
使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。

定格容量1.5KVA連続、3KVA30分付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個質量(kg)約7タイプ昇降圧兼用出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200兼用相数単相内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06741454STX-3QB
37,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06741454
2019-07-11
用途: 野小屋で200Vしかなったので重宝してまさす
農・林・水産業

コンパクトで差し込みもついていてよかたです
電源スイッチもついていてNO.OFFがすぐに出来るので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
近くに200V電源しかないので、規格仕様100V、20Aの滅菌器(オートクレーブ)を「STX-3QB」を介して、電源をとろうと思っていますが、大丈夫でしょうか?
回答:
注文コード6741454  トランスター Q-BEE(変圧器) STX-3QBは定格30分で20Aでは30分使用にしかご使用できません。
連続30分以上ご使用の場合は下記お勧めいたします。
注文コード6741463 ポータブル変圧器 プラアップ STX-01 (100V30A以内は連続定格)
http://www.monotaro.com/p/0674/1463/

注文コード40135943 ジョイフルパワートランスJPT-30 (100V30A以内は連続定格)
http://www.monotaro.com/p/4013/5943/
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
06741454
3が参考にしています
2012-09-04
質問:
保障期間がどのくらいですか?
回答:
保障期間は1年間となっております。
対象商品:
06741454
2011-10-31

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする