曜日別特売

完成バイト

完成バイト - アッサブ完成バイト - アッサブ完成バイト - アッサブ完成バイト - アッサブ
(1件のレビュー)

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。

材質コバルトハイス(高速度鋼)内容量1本
全27種類を絞り込む
幅(inch)
全長(inch)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(inch)
高さ(inch)
全長(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067333953/16X2'1/2 ASSAB173/163/162’1/2
3,130
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
067334041/4X2'1/2 ASSAB171/41/42’1/2
3,370
2,898
3,188(税込)
当日出荷
067334131/4X4' ASSAB171/41/44’
5,590
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
067334221/4X6' ASSAB171/41/46’
8,150
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
067334311/4X8' ASSAB171/41/48’
9,880
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
067334475/16X2'1/2 ASSAB175/165/162’1/2
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
067334565/16X3' ASSAB175/165/163’
5,730
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
067334655/16X4' ASSAB175/165/164’
7,050
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
067334745/16X6' ASSAB175/165/166’
10,490
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
067334835/16X8' ASSAB175/165/168’
13,530
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
066113153/8X3' ASSAB173/83/83’
6,230
5,398
5,938(税込)
当日出荷
067334923/8X4' ASSAB173/83/84’
8,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
067335013/8X6' ASSAB173/83/86’
11,730
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
067335173/8X8' ASSAB173/83/88’
14,920
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
067335267/16X3'1/2 ASSAB177/167/163’1/2
9,120
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
067335351/2X4' ASSAB171/21/24’
12,630
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
067335441/2X6' ASSAB171/21/26’
18,430
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
067335531/2X8' ASSAB171/21/28’
23,650
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
067335625/8X4'1/2 ASSAB175/85/84’1/2
20,720
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
067335715/8X6' ASSAB175/85/86’
26,880
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
067335875/8X8' ASSAB175/85/88’
36,920
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
067335963/4X5' ASSAB173/43/45’
30,070
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
067336053/4X6' ASSAB173/43/46’
35,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
067336143/4X8' ASSAB173/43/48’
49,130
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
067336321'X5'1/2 ASSAB17115’1/2
56,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
067336411'X8' ASSAB17118’
81,090
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
067336237/8 × 5’1/27/87/85’1/2
27,270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06733553
2014-01-15
用途: 内面研磨
大徳 株式会社

良く切れる、切れ味長持ち。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする