(13件のレビュー)

100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。

用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。内容量1箱(5本)
全88種類を絞り込む
幅(mm)
全長(mm)
山数
88種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021566823850-1560X16160.64156014
45,740
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
327566133850-13-0.6-8/12-1130130.6411308/12
24,720
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
327566313850-13-0.6-10/14-1130130.64113010/14
24,720
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
327566473850-13-0.6-R-14-1130130.64113014
24,720
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
327566563850-13-0.6-R-18-1130130.64113018
24,720
18,980
20,878(税込)
当日出荷
327566833850-13-0.6-10/14-1140130.64114010/14
24,720
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
327566923850-13-0.6-R-14-1140130.64114014
24,720
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
327567013850-13-0.6-R-18-1140130.64114018
24,720
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
327567173850-13-0.6-8/12-1250130.6412508/12
25,960
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
327567353850-13-0.6-10/14-1250130.64125010/14
25,960
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
327567443850-13-0.6-R-14-1250130.64125014
25,960
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
327567533850-13-0.6-R-18-1250130.64125018
25,960
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
327567623850-13-0.6-8/12-1260130.6412608/12
25,960
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
327567873850-13-0.6-10/14-1260130.64126010/14
25,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
327567963850-13-0.6-R-14-1260130.64126014
25,960
18,980
20,878(税込)
当日出荷
327568053851-13-0.6-R-18-1260130.64126018
25,960
18,980
20,878(税込)
当日出荷
327568143850-13-0.6-8/12-1425130.6414258/12
29,060
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
327568323850-13-0.6-10/14-1425130.64142510/14
29,060
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
327568413850-13-0.6-R-14-1425130.64142514
29,060
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
327568573850-13-0.6-R-18-1425130.64142518
29,060
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
327568663850-13-0.6-R-14-1440130.64144014
30,290
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
327568753850-13-0.6-R-14-1560130.64156014
32,760
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
327568843850-13-0.6-8/12-1635130.6416358/12
33,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
327569023850-13-0.6-10/14-1635130.64163510/14
33,380
25,980
28,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
327569113850-13-0.6-R-14-1635130.64163514
33,380
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
327569273850-13-0.6-R-18-1635130.64163518
33,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
327569363850-13-0.6-8/12-1770130.6417708/12
35,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
327569543850-13-0.6-10/14-1770130.64177010/14
35,240
25,980
28,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
327569633850-13-0.6-R-14-1770130.64177014
35,240
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
327569723850-13-0.6-R-18-1770130.64177018
35,240
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
327569813850-13-0.6-8/12-1840130.6418408/12
37,710
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
327570063850-13-0.6-10/14-1840130.64184010/14
37,710
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
327570153850-13-0.6-R-14-1840130.64184014
37,710
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
327570243850-13-0.6-R-18-1840130.64184018
37,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
327570333850-16-0.6-R-8-1818160.6418188
52,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
327570513850-16-0.6-R-14-1818160.64181814
52,540
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
327570673850-16-0.6-R-18-1818160.64181818
52,540
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
327570763850-16-0.6-R-14-1855160.64185514
56,860
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
664527613851-13-0.6-8/12-1130130.6411308/12
24,720
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
664527703851-13-0.6-10/14-1130130.64113010/14
24,720
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
664527793851-13-0.6-R-14-1130130.64113014
24,720
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
664527883851-13-0.6-R-18-1130130.64113018
24,720
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
664527973851-13-0.6-10/14-1140130.64114010/14
24,720
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
664528063851-13-0.6-R-14-1140130.64114014
24,720
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
664528153851-13-0.6-R-18-1140130.64114018
24,720
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
664528313851-13-0.6-8/12-1250130.6412508/12
25,960
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
664528403851-13-0.6-10/14-1250130.64125010/14
25,960
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
664528493851-13-0.6-R-14-1250130.64125014
25,960
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
664528583851-13-0.6-R-18-1250130.64125018
25,960
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
664528673851-13-0.6-8/12-1260130.6412608/12
25,960
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32756796
2024-05-26
用途: ステンレス材のカット

いつも使っています。特に不都合はありません。消耗品は安い方がいい。

対象商品 : 32756902
2018-11-08
用途: フラットバー・角パイプ・アングル・丸鋼・角鋼・SUS材等

有名他社メーカー品を幾種類か使用しましたが、バーコは非常によく切れ丈夫です、ステンレスも難なく切ってしまいます また接合面で切れた事がありません。価格は高めになりますが切削時間が短く長持ちしますので助かっています。

対象商品 : 32756787
2015-08-11
用途: 配管切鉄骨切断

すばらしい

1が参考にしています
対象商品 : 32756981
2014-10-05
用途: コスパは良いと思います
有限会社 横浜ステンレス工業

純正品より安い割には切れ味・耐久性悪くないです。
現在、この手の商品が品薄らしく、注文から納品まて二ヶ月かかりました。
早めに注文していて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 32756927
2013-04-23
用途: アルミ、ステン、スチールの板やパイプの切断

今まで真っ直ぐ切れないのは、機械かと思っていたが、
刃物で激変して、とても満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 32756884
2013-04-19
用途: 金属切断
株式会社小樽キャスト製作所

使用感は大満足してますが、納期が1か月掛かるのが大問題です。在庫しててくれると非常に助かるのですが・・・
急いで手元に必要な場合は問題有ります

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 32756981
2011-11-29
用途: 日立CB-18Fで軟鉄などの切断
北五条家電修理

60~150φのアルミ丸棒を切断してみたが、切り粉の離れが良く切断時間が大幅に短縮できた。乾式切断でも申し分なく使え、寿命も信頼できると感じた。

1が参考にしています
対象商品 : 32757006
2011-10-05
用途: 主に無垢材の切断に使用

主に鉄材(SS400,S45C,SK3など他にSUS304,FCD55)等にも効率良く使えてます、満点ではないですが、継続購入を考えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする