曜日別特売

突切加工用チップ GTN

突切加工用チップ GTN - イスカル
厚さ(mm)4寸法W(mm)4.1寸法R(mm)0.24コーナー半径(mm)0.24穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05376813GTN4W IC20IC20
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05376795GTN4W IC54IC54
15,000
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05376804GTN4W IC354IC354
19,200
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする