電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CX

電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CX - omron(オムロン)

明るく、見えやすいネガLCD表示
各桁キーの採用により、操作が簡単
基本設定はすべて、ディップスイッチで可能
NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センサ対応で、幅広い入力に対応可能
UL、CSA取得。CEマーク対応
防水構造(NEMA4X:IP66相当)

内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
桁数
電源(V)
設定段数
出力方式
電源電圧(V)
ケース色
端子構造
タイプ
使用温度範囲(℃)
使用温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06743527H7CX-A1144桁AC100~240V(50/60Hz)
AC24V (50/60Hz)
DC12~24V
(リップル含有率20%以下)
-接点出力AC100~240(50/60Hz)ブラックソケットタイプ(11ピン)標準-10~+55(密着取り付け時は-10~50)
ただし、氷結しない事
-10~+55℃(密着取り付け時は-10~50℃)
ただし、氷結しない事
16,500
取扱い終了
返品不可
06848143H7CX-A114S4桁AC100~240V(50/60Hz)
AC24V (50/60Hz)
DC12~24V
(リップル含有率20%以下)
-トランジスタ出力AC100~240(50/60Hz)ブラックソケットタイプ(11ピン)ACタイプ-10~+55(密着取り付け時は-10~50)
ただし、氷結しない事
-10~+55℃(密着取り付け時は-10~50℃)
ただし、氷結しない事
16,500
取扱い終了
返品不可
08589707H7CX-A6桁(-99999~999999:-5桁~+6桁)DC12(外部供給電源)1段接点出力AC100~240ブラック端子台タイプ標準-10~+55、密着取付け時:-10~+50(ただし氷結しないこと)-10~+55℃(密着取り付け時は-10~50℃)
ただし、氷結しない事
16,500
取扱い終了
返品不可
08589716H7CX-AS6桁(-99999~999999:-5桁~+6桁)DC12(外部供給電源)1段トランジスタ出力AC100~240ブラック端子台タイプ標準-10~+55、密着取付け時:-10~+50(ただし氷結しないこと)-10~+55℃(密着取り付け時は-10~50℃)
ただし、氷結しない事
16,500
取扱い終了
返品不可
08589725H7CX-AD6桁(-99999~999999:-5桁~+6桁)-1段接点出力DC12~24ブラック端子台タイプ標準-10~+55、密着取付け時:-10~+50(ただし氷結しないこと)-10~+55℃(密着取り付け時は-10~50℃)
ただし、氷結しない事
13,500
取扱い終了
返品不可
08589734H7CX-ASD6桁(-99999~999999:-5桁~+6桁)-1段トランジスタ出力DC12~24ブラック端子台タイプ標準-10~+55、密着取付け時:-10~+50(ただし氷結しないこと)-10~+55℃(密着取り付け時は-10~50℃)
ただし、氷結しない事
13,500
取扱い終了
返品不可
08589743H7CX-A44桁(-999~9999:-3桁~+4桁)DC12(外部供給電源)1段接点出力AC100~240ブラック端子台タイプ標準-10~+55、密着取付け時:-10~+50(ただし氷結しないこと)-10~+55℃(密着取り付け時は-10~50℃)
ただし、氷結しない事
16,500
取扱い終了
返品不可
08589752H7CX-A4S4桁(-999~9999:-3桁~+4桁)DC12(外部供給電源)1段トランジスタ出力AC100~240ブラック端子台タイプ標準-10~+55、密着取付け時:-10~+50(ただし氷結しないこと)-10~+55℃(密着取り付け時は-10~50℃)
ただし、氷結しない事
16,500
取扱い終了
返品不可
08589761H7CX-A4D4桁(-999~9999:-3桁~+4桁)-1段接点出力DC12~24ブラック端子台タイプ標準-10~+55、密着取付け時:-10~+50(ただし氷結しないこと)-10~+55℃(密着取り付け時は-10~50℃)
ただし、氷結しない事
13,500
取扱い終了
返品不可
08589777H7CX-A4SD4桁(-999~9999:-3桁~+4桁)-1段トランジスタ出力DC12~24ブラック端子台タイプ標準-10~+55、密着取付け時:-10~+50(ただし氷結しないこと)-10~+55℃(密着取り付け時は-10~50℃)
ただし、氷結しない事
13,500
取扱い終了
返品不可
08589786H7CX-AW6桁(-99999~999999:-5桁~+6桁)、タコメータ時:0~999999DC12(外部供給電源)2段接点出力AC100~240ブラック端子台タイプ標準-10~+55、密着取付け時:-10~+50(ただし氷結しないこと)-10~+55℃(密着取り付け時は-10~50℃)
ただし、氷結しない事
20,000
取扱い終了
返品不可
08589795H7CX-AWS6桁(-99999~999999:-5桁~+6桁)、タコメータ時:0~999999DC12(外部供給電源)2段トランジスタ出力AC100~240ブラック端子台タイプ標準-10~+55、密着取付け時:-10~+50(ただし氷結しないこと)-10~+55℃(密着取り付け時は-10~50℃)
ただし、氷結しない事
20,000
取扱い終了
返品不可
08589804H7CX-AWSD6桁(-99999~999999:-5桁~+6桁)、タコメータ時:0~999999-2段トランジスタ出力DC12~24ブラック端子台タイプ標準-10~+55、密着取付け時:-10~+50(ただし氷結しないこと)-10~+55℃(密着取り付け時は-10~50℃)
ただし、氷結しない事
17,000
取扱い終了
返品不可
08589813H7CX-R116桁(0~999999)DC12(外部供給電源)1段接点出力AC100~240(50/60Hz)ブラックソケットタイプ(11ピン)タコメータ--
16,500
取扱い終了
返品不可
09917941H7CX-A4W4桁(-999~9999:-3桁~+4桁)-2段-AC100~240 50/60Hz-----
20,000
取扱い終了
返品不可
09317192H7CX-A1144DC12(外部供給電源)1段接点出力AC100~240(50/60Hz)ブラックソケットタイプ(11ピン)標準--
16,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする