曜日別特売

コーナーパイレン”パイトン”(アルミ)

コーナーパイレン”パイトン”(アルミ) - スーパーツールコーナーパイレン”パイトン”(アルミ) - スーパーツールコーナーパイレン”パイトン”(アルミ) - スーパーツールコーナーパイレン”パイトン”(アルミ) - スーパーツールコーナーパイレン”パイトン”(アルミ) - スーパーツールコーナーパイレン”パイトン”(アルミ) - スーパーツール
(2件のレビュー)

本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製。
中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き。

用途コーナー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
最大パイプ径(mm)
全長L(mm)
寸法T(mm)
くわえられる管径(Φmm)
くわえられる呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02184253CPA250M400402511913~401/4~1B(8~25A)
8,920
6,298
6,928(税込)
当日出荷
02184262CPA300M600463012115~463/8~1 1/4B(10~32A)
10,590
7,298
8,028(税込)
当日出荷
02184271CPA350M700543512320~541/2~1 1/2B(15~40A)
11,430
7,498
8,248(税込)
当日出荷
02184287CPA450M1200654512530~651~2B(25~50A)
16,720
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02184287
2020-02-06
用途: 空調機のメンテナンス時に使用しています。
株式会社ティーエムコーポレーションサービス業

軽く、使いやすく女性でも楽々持ち運びが可能です、
軽作業には、最高の工具だと思います。

対象商品 : 02184262
2016-10-01
用途: ガスメーター取替え作業

長年にわたって使用しているが故障が無くかなりのウエイトをかけるときもあるが頑丈だ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする