曜日別特売

ターボカット3枚刃エンドミル(ミディアム刃)

ターボカット3枚刃エンドミル(ミディアム刃) - ハニタターボカット3枚刃エンドミル(ミディアム刃) - ハニタ

HV3200が高速加工と長寿命を保証。
3枚刃が奇数刃で切削抵抗少なく、高速高送りで加工時間短縮に寄与・溝加工では効果絶大(他社は2・4枚刃中心)。
45°ネジレ(他社は30°中心)が切粉の排出製を良くし、良好な面精度が得られる。
ハニタは3枚刃でも2枚刃並みの価格です。

用途HRC45以下の中仕上加工用。溝加工に最適。ステンレス・インコネル等。刃数3材質超硬合金ねじれ角45°内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
051589644503 05002 RJ514506
5,900
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
065435374503 02501 RJ2.55504
4,400
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
065435464503 03502 RJ3.512506
5,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
065435644503 05502 RJ5.514506
7,100
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
065435734503 06503 RJ6.520638
10,800
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
065435824503 07003 RJ720638
10,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
065435914503 09004 RJ9207610
14,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
065436074503 11005 RJ11257612
18,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
065436254503 20007 RJ203810420
45,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
051589214503 03002 RJ38506
5,200
取扱い終了
051589464503 04002 RJ412506
5,400
取扱い終了
051589824503 06002 RJ616506
6,000
取扱い終了
051590164503 08003 RJ820638
7,800
取扱い終了
051590344503 10004 RJ10227610
10,200
取扱い終了
051590524503 12005 RJ12257612
13,000
取扱い終了
065435034503 01001 RJ13504
4,400
取扱い終了
065435124503 01501 RJ1.53504
4,400
取扱い終了
065435214503 02001 RJ23504
4,400
取扱い終了
065435554503 04502 RJ4.514506
5,900
取扱い終了
065436164503 16006 RJ16328916
25,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする