曜日別特売

鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃)

鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃) - ハニタ

HV3200の硬さにより高速加工と長寿命が可能。特に8mm迄の奇数刃は切削抵抗が少なく、高速高送りの溝切削を可能とします。
TiAlN粉末ハイスに比べ加工時間は5分の1で寿命は10倍、価格がTiAlN粉末ハイスの3倍でもハニタ超硬ラフィングはお得です。

用途HRC45以下の粗加工用。鉄・ステンレス用。材質超硬合金ねじれ角20°シャンク径公差h6内容量1本
全16種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
16種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
051594814906 08003 RT8166383
16,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
051595064906 10004 RT102272104
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
051595674906 16006 RT163292164
32,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
065433114906 04002 RT4115563
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
065433274906 05002 RT5135763
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
065433364906 06002 RT6135763
14,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
065433454906 07003 RT7166383
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
065433544909 09014 RT92272104
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
065433724906 13014 RT132683144
34,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
065433814906 14014 RT142683144
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
065433974906 15006 RT153292164
38,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
065434154906 20007 RT2038104204
47,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
051595244906 12005 RT122683124
19,600
取扱い終了
065433634906 11005 RT112683124
23,000
取扱い終了
返品不可
065434064906 18018 RT183292184
42,000
取扱い終了
065434244906 25008 RT2545121255
58,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする