サンキンパレット ニューマルチタイプ

サンキンパレット ニューマルチタイプ - サンキンサンキンパレット ニューマルチタイプ - サンキンサンキンパレット ニューマルチタイプ - サンキンサンキンパレット ニューマルチタイプ - サンキンサンキンパレット ニューマルチタイプ - サンキンサンキンパレット ニューマルチタイプ - サンキンサンキンパレット ニューマルチタイプ - サンキンサンキンパレット ニューマルチタイプ - サンキン

メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。
組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。
折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。
また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。
表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。

その他
キャスターは付属していません。
段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。
吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。)
タイプニューマルチタイプ線径(Φmm)6.4脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途費用が発生する場合やご注文をお受けできない場合もございます。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大積載量(kg)
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
金網ピッチ(mm)
フォーククリアランス(L)(mm)
フォーククリアランス(W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03366151CMS-3471000800×1000×85050×100565878
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03366167CM-3531500800×1000×85050×50565878
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03366176CMS-46210001000×1200×90050×1006701078
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03366185CML-47012501000×1200×90050×506701078
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする