曜日別特売

エビ モンゴマルチプラグ

エビ モンゴマルチプラグ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴマルチプラグ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴマルチプラグ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴマルチプラグ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴマルチプラグ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴマルチプラグ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴマルチプラグ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴマルチプラグ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。
高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。

用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
注意
※施工条件をよく考慮してご使用ください。
※ご使用には取扱説明書をよくお読みのうえ、十分理解されて正しく使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ねじ(mm)
寸法・サイズ(mm)
下穴径(Φmm)
適合母材厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02273966MM635B1箱(100本)コンクリート・ALC空洞ブロック:3.0~4、中空壁(石膏ボード等):3~3.5Φ6×356中空壁(石膏ボード等):5.5~12.5
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
02273975MM850B1箱(50本)コンクリート・ALC空洞ブロック:4.5~6、中空壁(石膏ボード等):4~4.5Φ8×508中空壁(石膏ボード等):5.5~15
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
02273957MM1060B1箱(30本)コンクリート・ALC空洞ブロック:6~8、中空壁(石膏ボード等):5~5.5Φ10×6010中空壁(石膏ボード等):9~20
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02273966
2016-06-22
用途: 石膏ボードへの固定

バッチリ石膏ボードへ固定できました。もう少し安くて数が多いと嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2133:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする