大見工業
G型ホールカッター(SKH51)
独自の刃付けによりきれいな仕上がり。
プラスチック等の樹脂にも最適。
適合機種
電気ドリル、ボール盤
材質
ハイス(SKH51)
全長(mm)
84
型
G
被削材
鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等
シャンク径(Φmm)
10
ドリル長(mm)
45
ドリル径(Φmm)
6
有効切削能力(mm)
2.3
刃厚(mm)
2.3
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
8
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ホールソー外径(mm)
選択してください
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
トラスコ品番
ホールソー外径(mm)
シャンクNo.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05608942
G41
180
104-8244
41
No.3
¥
9,680
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05608951
G42
180
104-8252
42
No.3
¥
9,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05608967
G43
190
104-8261
43
No.3
¥
12,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05608976
G44
190
104-8279
44
No.3
¥
12,480
¥
6,688
¥
7,357
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05608985
G45
200
104-8287
45
No.3
¥
12,480
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05608994
G46
200
104-8295
46
No.3
¥
12,480
¥
6,688
¥
7,357
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05609012
G48
240
104-8317
48
No.4
¥
12,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05609021
G49
240
104-8325
49
No.4
¥
12,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05608933
G40
170
104-8236
40
No.3
¥
9,680
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
取扱停止中
返品不可
05609003
G47
230
104-8309
47
No.4
¥
12,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください