大見工業
G型ホールカッター(SKH51)
独自の刃付けによりきれいな仕上がり。
プラスチック等の樹脂にも最適。
適合機種
電気ドリル、ボール盤
材質
ハイス(SKH51)
全長(mm)
84
型
G
被削材
鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等
シャンク径(Φmm)
10
ドリル長(mm)
45
ドリル径(Φmm)
6
有効切削能力(mm)
2.3
刃厚(mm)
2.4
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
8
シャンクNo.
No.4
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05609037
G50
240
¥
12,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
05609046
G55
260
¥
13,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05609055
G60
310
¥
13,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05609064
G70
390
¥
16,560
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05609073
G75
440
¥
22,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05609082
G80
480
¥
23,520
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください