超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 - 大見工業超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 - 大見工業超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 - 大見工業超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 - 大見工業超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 - 大見工業
(1件のレビュー)

パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)
板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。

有効切削能力(mm)
パイプ曲面:8
板材平面:3
材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05613483TL15110105-039715
7,590
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
05613492TL16120105-040116
7,590
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613501TL17120105-041917
7,590
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613517TL18120105-042718
7,590
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
05613526TL19120105-043519
7,590
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05613526
2023-04-04
用途: SUS304パイプに穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

SUS304パイプに穴をあけるときに使用していますが、個人的には使いやすく良いと思います。
消耗して買い替えをする時はいつもこの商品を注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする