大見工業
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用
パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)
板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
有効切削能力(mm)
パイプ曲面:8
板材平面:3
材質
コバルトハイス(センタードリル)
型
TL
刃長(mm)
35.5
被削材
ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。
シャンク径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
トラスコ品番
刃径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05613632
TL30
170
105-0761
30
6
¥
8,860
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613641
TL31
180
105-0770
31
6
¥
10,470
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05613657
TL32
190
105-0788
32
6
¥
10,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613666
TL33
190
105-0796
33
6
¥
10,470
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05613675
TL34
200
105-0800
34
6
¥
10,470
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613684
TL35
200
105-0818
35
6
¥
10,470
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613693
TL36
230
105-0826
36
8
¥
12,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613702
TL37
230
105-0834
37
8
¥
12,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613711
TL38
240
105-0842
38
8
¥
12,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
05613727
TL39
250
105-0851
39
8
¥
12,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください