大見工業
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用
パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)
板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
有効切削能力(mm)
パイプ曲面:8
板材平面:3
材質
コバルトハイス(センタードリル)
型
TL
刃長(mm)
35.5
被削材
ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。
シャンク径(Φmm)
10
ドリル径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05613736
TL40
250
105-0869
40
¥
12,420
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05613745
TL41
260
105-0877
41
¥
13,920
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613754
TL42
270
105-0893
42
¥
13,920
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05613763
TL43
270
105-0907
43
¥
13,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613772
TL44
280
105-0915
44
¥
13,920
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05613781
TL45
290
105-0923
45
¥
13,920
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613797
TL46
300
105-0931
46
¥
15,870
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05613806
TL47
300
105-0958
47
¥
15,870
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613815
TL48
310
105-0966
48
¥
15,870
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05613824
TL49
310
105-0974
49
¥
15,870
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください