曜日別特売

超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 - 大見工業超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 - 大見工業超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 - 大見工業超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 - 大見工業

パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)
板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。

有効切削能力(mm)
パイプ曲面:8
板材平面:3
材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)50.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)8内容量1個
全6種類を絞り込む
刃径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05613937TL60450105-109160
25,070
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613946TL61450105-110561
25,070
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613955TL62470105-111362
25,070
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613964TL63480105-112163
25,070
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613973TL64490105-113064
25,070
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
05613982TL65500105-114865
25,070
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする