大見工業
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用
パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)
板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
有効切削能力(mm)
パイプ曲面:8
板材平面:3
材質
コバルトハイス(センタードリル)
型
TL
刃長(mm)
50.5
被削材
ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。
シャンク径(Φmm)
13
ドリル径(Φmm)
8
内容量
1個
全8種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
540
610
660
710
760
820
880
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05613991
TL70
-
540
¥
27,370
¥
15,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05614007
TL75
-
610
¥
29,210
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05614016
TL80
-
660
¥
31,740
¥
20,980
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05614025
TL85
-
710
¥
34,270
¥
22,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05614034
TL90
-
760
¥
36,800
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05614043
TL95
-
820
¥
39,330
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05613474
TL100
-
880
¥
42,550
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61795599
TL100【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
880
¥
42,550
¥
24,900
¥
7,098
アウトレット
¥
7,808
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください