大同アミスター
スターダイスプリング(DB 極重荷重用)
スターダイスプリングは、全て各工業界規則に基づいたもので、厳重な品質管理下で製作されております。
高応力、高速振動、耐熱性に優れた効果を発揮しますので、金型の小型化、長寿命化にお役に立ちます。
種別
偏平線コイルばね
材質
SAE9254
色
茶色
内容量
1個
バスケットに入れる
77
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自由長L(mm)
ばね定数(N/mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02083523
DB25×25
25
480.53
オープン
取扱い終了
02083532
DB25×30
30
400.11
オープン
取扱い終了
02083541
DB25×35
35
343.23
オープン
取扱い終了
02083557
DB25×40
40
300.08
オープン
取扱い終了
02083566
DB25×45
45
266.74
オープン
取扱い終了
02083575
DB25×50
50
240.26
オープン
取扱い終了
02083584
DB25×55
55
218.69
オープン
取扱い終了
02083593
DB25×60
60
200.06
オープン
取扱い終了
02083602
DB25×65
65
184.37
オープン
取扱い終了
02083611
DB25×70
70
171.62
オープン
取扱い終了
02083627
DB25×75
75
159.85
オープン
取扱い終了
02083636
DB25×80
80
150.04
オープン
取扱い終了
02083645
DB25×90
90
133.37
オープン
取扱い終了
02083505
DB25×100
100
120.62
オープン
取扱い終了
02083514
DB25×125
125
96.11
オープン
取扱い終了
02083697
DB30×25
25
706.08
オープン
取扱い終了
02083706
DB30×30
30
588.40
オープン
取扱い終了
02083715
DB30×35
35
504.36
オープン
取扱い終了
02083724
DB30×40
40
441.30
オープン
取扱い終了
02083733
DB30×45
45
392.27
オープン
取扱い終了
02083742
DB30×50
50
353.04
オープン
取扱い終了
02083751
DB30×55
55
320.87
オープン
取扱い終了
02083767
DB30×60
60
294.20
オープン
取扱い終了
02083776
DB30×65
65
271.55
オープン
取扱い終了
02083785
DB30×70
70
252.13
オープン
取扱い終了
02083794
DB30×75
75
235.36
オープン
取扱い終了
02083803
DB30×80
80
220.65
オープン
取扱い終了
02083812
DB30×90
90
196.13
オープン
取扱い終了
02083654
DB30×100
100
176.52
オープン
取扱い終了
02083663
DB30×125
125
141.22
オープン
取扱い終了
02083672
DB30×150
150
117.68
オープン
取扱い終了
02083681
DB30×175
175
100.81
オープン
取扱い終了
02083873
DB35×40
40
600.66
オープン
取扱い終了
02083882
DB35×45
45
533.87
オープン
取扱い終了
02083891
DB35×50
50
480.53
オープン
取扱い終了
02083907
DB35×55
55
436.79
オープン
取扱い終了
02083916
DB35×60
60
400.41
オープン
取扱い終了
02083925
DB35×65
65
369.61
オープン
取扱い終了
02083934
DB35×70
70
343.23
オープン
取扱い終了
02083943
DB35×75
75
320.38
オープン
取扱い終了
02083952
DB35×80
80
300.28
オープン
取扱い終了
02083961
DB35×90
90
266.94
オープン
取扱い終了
02083821
DB35×100
100
240.26
オープン
取扱い終了
02083837
DB35×125
125
192.21
オープン
取扱い終了
02083846
DB35×150
150
160.14
オープン
取扱い終了
02083855
DB35×175
175
137.29
オープン
取扱い終了
02083864
DB35×200
200
120.13
オープン
取扱い終了
02084031
DB40×50
50
627.63
オープン
取扱い終了
02084047
DB40×60
60
522.99
オープン
取扱い終了
02084056
DB40×70
70
448.26
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ