曜日別特売

B型コンテナ

B型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)

金具を利用したネスティングタイプのコンテナー
小物部品の保管に最適です。

材質ポリプロピレン質量(kg)1.4種類工業用パーツボックス上部外寸(mm)530×285×217H有効内寸(mm)388×217×175H上部内寸(mm)490×255内容量1セット(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34704494B-330530×285×217グレー
51,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34704503B-330530×285×217ブルー
51,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02423942B-330530×285×217グレー
31,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
02423951B-330530×285×217ブルー
31,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1につき¥6,500/税込¥7,150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02423942B-334704494B-3B-3 B型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 34704494B型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)1セット(10個)
39,980
税込43,978
注文コードが変わりました。地域運賃が必要となりました。
02423951B-334704503B-3B-3 B型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 34704503B型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)1セット(10個)
39,980
税込43,978
注文コードが変わりました。地域運賃が必要となりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする