曜日別特売

プレート型電動送風機

プレート型電動送風機 - 淀川電機製作所プレート型電動送風機 - 淀川電機製作所プレート型電動送風機 - 淀川電機製作所プレート型電動送風機 - 淀川電機製作所プレート型電動送風機 - 淀川電機製作所プレート型電動送風機 - 淀川電機製作所プレート型電動送風機 - 淀川電機製作所プレート型電動送風機 - 淀川電機製作所
(2件のレビュー)

プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)

用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)プレートファン内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全63種類を絞り込む
吐出口径(mm)
出力(kW)
電源電圧(V)
最大風量(50/60Hz)(m3/min)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
吸入口径(Φmm)
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
出力(W)
出力(kW)
電源電圧(V)
周波数(Hz)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
最大静圧(kPa)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09934207TN6TLE 標準(下部水平)1501501507500.753相20050/60Hz兼用23.0/28.01.42/2.061.42/2.06
135,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27916289TNK2TL 標準(下部水平)755575450.0453相20050/60Hz兼用2.0/2.30.41/0.60.41/0.6
33,100
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02144904TN2.5 標準(下部水平)9070901250.125単相10050/60Hz兼用4.0/5.00.63/0.880.63/0.88
44,000
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02144992TN6TB 標準(下部水平)15015015015001.53相20050/60Hz兼用30.0/35.01.91/2.751.91/2.75
156,200
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02144913TN2.5T 標準(下部水平)9070901250.1253相20050/60Hz兼用4.0/5.00.63/0.880.63/0.88
43,300
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02144922TN3 標準(下部水平)100751002000.2単相10050/60Hz兼用6.5/8.00.81/1.180.81/1.18
54,000
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09934058TN2.5L 標準(下部水平)9070901250.125単相10050/60Hz兼用4.0/5.00.63/0.880.63/0.88
44,000
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02144931TN3T 標準(下部水平)100751002000.23相20050/60Hz兼用6.5/8.00.81/1.180.81/1.18
52,800
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02144947TN4 標準(下部水平)1001001002000.2単相10050/60Hz兼用7.5/9.00.81/1.170.81/1.17
58,100
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09934076TN2.5TL 標準(下部水平)9070901250.1253相20050/60Hz兼用4.0/5.00.63/0.880.63/0.88
43,300
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02144956TN4T 標準(下部水平)1001001002000.23相20050/60Hz兼用7.5/9.00.81/1.170.81/1.17
56,900
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09934085TN3L 標準(下部水平)100751002000.2単相10050/60Hz兼用6.5/8.00.81/1.180.81/1.18
54,000
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02144965TN5 標準(下部水平)1251251254000.4単相10050/60Hz兼用15.0/17.01.18/1.671.18/1.67
82,400
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02144974TN5T 標準(下部水平)1251251254000.43相20050/60Hz兼用15.0/17.01.18/1.671.18/1.67
78,900
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09934103TN3TL 標準(下部水平)100751002000.23相20050/60Hz兼用6.5/8.00.81/1.180.81/1.18
52,800
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02144983TN6Te 標準(下部水平)1501501507500.753相20050/60Hz兼用23.0/28.01.42/2.061.42/2.06
135,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09934112TN4L 標準(下部水平)1001001002000.2単相10050/60Hz兼用7.5/9.00.81/1.170.81/1.17
58,100
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09934137TN4TL 標準(下部水平)1001001002000.23相20050/60Hz兼用7.5/9.00.81/1.170.81/1.17
56,900
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09934155TN5L 標準(下部水平)1251251254000.4単相10050/60Hz兼用15.0/17.01.18/1.671.18/1.67
82,400
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09934173TN5TL 標準(下部水平)1251251254000.43相20050/60Hz兼用15.0/17.01.18/1.671.18/1.67
78,900
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09934198TN6TBL 標準(下部水平)15015015015001.53相20050/60Hz兼用30.0/35.01.91/2.751.91/2.75
156,200
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89525905TN5L 標準(下部水平)1251251254000.4単相10050/60Hz兼用15.0/17.01.18/1.671.18/1.67
82,400
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940277TN2.5L下部垂直9070901250.125単相10050/60Hz兼用4.0/5.00.63/0.880.63/0.88
44,000
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940286TN2.5L上部垂直9070901250.125単相10050/60Hz兼用4.0/5.00.63/0.880.63/0.88
44,000
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940295TN2.5L上部水平9070901250.125単相10050/60Hz兼用4.0/5.00.63/0.880.63/0.88
44,000
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940304TN2.5TL下部垂直9070901250.1253相20050/60Hz兼用4.0/5.00.63/0.880.63/0.88
43,300
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940313TN2.5TL上部垂直9070901250.1253相20050/60Hz兼用4.0/5.00.63/0.880.63/0.88
43,300
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940329TN2.5TL上部水平9070901250.1253相20050/60Hz兼用4.0/5.00.63/0.880.63/0.88
43,300
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940338TN2.5T下部垂直9070901250.1253相20050/60Hz兼用4.0/5.00.63/0.880.63/0.88
43,300
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940347TN2.5T上部垂直9070901250.1253相20050/60Hz兼用4.0/5.00.63/0.880.63/0.88
43,300
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940356TN2.5T上部水平9070901250.1253相20050/60Hz兼用4.0/5.00.63/0.880.63/0.88
43,300
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940365TN2.5下部垂直9070901250.125単相10050/60Hz兼用4.0/5.00.63/0.880.63/0.88
44,000
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940374TN2.5上部垂直9070901250.125単相10050/60Hz兼用4.0/5.00.63/0.880.63/0.88
44,000
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940383TN2.5上部水平9070901250.125単相10050/60Hz兼用4.0/5.00.63/0.880.63/0.88
44,000
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940399TN3L下部垂直100751002000.2単相10050/60Hz兼用6.5/8.00.81/1.180.81/1.18
54,000
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940408TN3L上部垂直100751002000.2単相10050/60Hz兼用6.5/8.00.81/1.180.81/1.18
54,000
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940417TN3L上部水平100751002000.2単相10050/60Hz兼用6.5/8.00.81/1.180.81/1.18
54,000
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940426TN3TL下部垂直100751002000.23相20050/60Hz兼用6.5/8.00.81/1.180.81/1.18
52,800
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940435TN3TL上部垂直100751002000.23相20050/60Hz兼用6.5/8.00.81/1.180.81/1.18
52,800
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940444TN3TL上部水平100751002000.23相20050/60Hz兼用6.5/8.00.81/1.180.81/1.18
52,800
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940453TN3T下部垂直100751002000.23相20050/60Hz兼用6.5/8.00.81/1.180.81/1.18
52,800
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940469TN3T上部垂直100751002000.23相20050/60Hz兼用6.5/8.00.81/1.180.81/1.18
52,800
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940478TN3T上部水平100751002000.23相20050/60Hz兼用6.5/8.00.81/1.180.81/1.18
52,800
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940487TN3下部垂直100751002000.2単相10050/60Hz兼用6.5/8.00.81/1.180.81/1.18
54,000
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940496TN3上部垂直100751002000.2単相10050/60Hz兼用6.5/8.00.81/1.180.81/1.18
54,000
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940505TN3上部水平100751002000.2単相10050/60Hz兼用6.5/8.00.81/1.180.81/1.18
54,000
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940514TN4L上部垂直1001001002000.2単相10050/60Hz兼用7.5/9.00.81/1.170.81/1.17
58,100
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940523TN4L上部水平1001001002000.2単相10050/60Hz兼用7.5/9.00.81/1.170.81/1.17
58,100
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940539TN4TL上部垂直1001001002000.23相20050/60Hz兼用7.5/9.00.81/1.170.81/1.17
56,900
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39940548TN4TL上部水平1001001002000.23相20050/60Hz兼用7.5/9.00.81/1.170.81/1.17
56,900
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09934076
2017-03-22
用途: 温風発生機送風ブロアー
有限会社 プレザ

塗装の防錆効力を更に強めてほしい。能力、機能は信頼できる。

対象商品 : 02144904
2017-10-19
用途: 送風

TEN3を9月に頼み、TN2.5を先日注文した。どちらも翌日配送とのことなので注文したが、どちらも後になって1か月以上先の納期になるメールが来た。在庫がない又は納期不明なのに、翌日発送、と記載するのはやめていただきたい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする