曜日別特売

NPK ロータリーグラインダ

NPK ロータリーグラインダ - 日本ニューマチック工業

軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。

質量(kg)1.6全長(mm)511砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62549516NHG-65LKA19000
39,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
02161433NHG-65LK18000
39,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02161433NHG-65LK62549516NHG-65LKA画像準備中NPK ロータリーグラインダ日本ニューマチック工業1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする