曜日別特売

付刃バイト 旋削用40形先丸孔繰バイト

付刃バイト 旋削用40形先丸孔繰バイト - カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用40形先丸孔繰バイト - カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用40形先丸孔繰バイト - カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用40形先丸孔繰バイト - カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用40形先丸孔繰バイト - カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用40形先丸孔繰バイト - カムス(旧:高周波精密)
(1件のレビュー)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS規格品です。

内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3685886640-01201010
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0443885640-11601313
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
0443887440-21801616
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
0443888340-32001919
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0443891740-72502525
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04438856
2023-03-09
用途: 旋盤による中ぐり加工
モールドメーカー株式会社カミジョー

写真イメージと現物が違っていたので、残念ですが、
何とか工夫して使いたいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
使用できる被削材を教えてください。
回答:
被削材質は一般鋼用となります。
対象商品:
04438856
2011-10-31

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする