曜日別特売
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
全長(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044485956カク×63 NK4NK466630~-0.12(寸法W・H部)
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
044486316カク×80 NK4NK466800~-0.12(寸法W・H部)
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
044484466カク×100 NK4NK4661000~-0.12(寸法W・H部)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
36860686STB-6X125---125-
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
044485166カク×160 NK4NK4661600~-0.12(寸法W・H部)
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
044485526カク×200 NK4NK4662000~-0.12(寸法W・H部)
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04448595
2023-01-06
用途: ボーリング工具用

ボーリング用のアタッチメントや隅落とし用の工具を作るとき、汎用工具では対応しにくい試作などに便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする