カムス(旧:高周波精密)
完成バイト ステッキバイト
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
15.9
寸法W(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04450591
JIS5 No.2S
MV10
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
04450607
JIS5 No.2S
NK4
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください