曜日別特売

日平 ピストルオイラー

日平 ピストルオイラー - 日平機器日平 ピストルオイラー - 日平機器日平 ピストルオイラー - 日平機器
(26件のレビュー)

アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。

ノズル長(mm)100危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02339854H-250250190×70×130
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
02339863H-330330190×70×145
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-11
用途: 卓上旋盤の注油
製造業

旋盤の潤滑は、玉入れオイルカップに圧力注油!
レールに塗ったって効きゃせんぜ!
とは、以前の会社の操機長の教えで、各船これを使ってました。
カッチリしていて、とても使いやすいです。
ただ、今の標準ノズルの材質に対して、玉入れオイルカップは真鍮製なので、先だけ真鍮のノズルを求めるつもりです。今の標準ノズルは、玉入れオイルカップの玉をスッとは押し難かったので、 やや満足としました。

対象商品 : 02339863
2021-11-04
用途: 板金の穴あけ時の給油

比較的に軽く耐久性も期待で来るので末永く使えるのはうれしい。
滑りやすいのでノンスリップ仕様のチエッカーなどの工夫が欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 02339863
2021-04-08
用途: 自転車の油圧ブレーキの組立て

キャリパー側からオイルを入れるために購入。
組付け時のブレーキオイル充填がとても速くできるようになった。

1が参考にしています
対象商品 : 02339854
2020-02-26
用途: ギアオイルの塗布

粘性が高いオイルでも元気よく発射できて素晴らしいです。

対象商品 : 02339854
2020-07-11
用途: 機械への注油、エンジン整備時の注油。
ファクトリーYOKOSE

しっかりした製品でクオリティは高いです。
・吹き出し力が強く、遠くに飛びます。
・レバーを引くのに力が必要で、少量の注油が苦手です。
 対策のため、リターンスプリングを弱いものに変えて、微量の注油ができるようにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 02339863
2019-07-01
用途: 機械メンテナンス時
製造業

一番使いやすいです。破損した時すぐ納品してもらえたので助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 02339854
2019-04-01
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

奥まったところへ注油できるので便利です。レトロな外観で気に入っています。保管時に気圧の関係か、先端からオイルが垂れてきます。

対象商品 : 02339854
2019-02-23
用途: OILを飛ばす
電気・ガス・熱供給・水道業

奥まった所で上方がふさがった所にOILを飛ばして付ける事が出来ます。周りが汚れても問題ナイ所なら便利です。
保管時のサイズと値段を考えて、小型を選択しました。結果、正解でした。
同等のプラスチック製も考えたのですが、プラスチックにOILを長期に渡って入れておくと、プラスチックが劣化した経験があるので、金属製を選択しました。
構造的に吸い上げノズルも金属製ですので、容器内容量を最後まで使用できませんが、少なくなったら追加すれば良いだけです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする