日動工業
屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)
使用場所
屋外
コンセント個数
3+1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
特性
アース付
タイプ
屋外型
トラスコ品番
125-5771
質量(kg)
9.5
定格電流(A)
125
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線仕様-太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02169054
RBW-E30S
30
3+1
2.0
¥
71,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください