曜日別特売

屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)

屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) - 日動工業屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) - 日動工業屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) - 日動工業屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) - 日動工業屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) - 日動工業屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) - 日動工業屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) - 日動工業屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) - 日動工業
コンセント個数3+2タイプ屋内型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02169106RND-E30S8.0
46,800
32,980
36,278(税込)
当日出荷
02169115RND-E50S11.4
60,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする