曜日別特売

TSPカプラ プラグ (メネジ取付用)

TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) - 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) - 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) - 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) - 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) - 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) - 日東工器

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

ソケットorプラグプラグ取り付け形状おねじ流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)ソケットに準拠材質(本体)鋼鉄バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
サイズ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0211131310TPM STEEL3.0R1 1/4113-3152
7,530
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
0211135612TPM STEEL3.0R1 1/2113-3161
11,290
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
0211139216TPM STEEL2.0R2113-3179
17,760
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
021114352TPM STEEL7.5R1/4334-2794
965
749
824(税込)
当日出荷
021114713TPM STEEL7.5R3/8113-3110
1,100
889
978(税込)
当日出荷
021115144TPM STEEL7.5R1/2113-3128
1,675
1,398
1,538(税込)
当日出荷
021115576TPM STEEL4.5R3/4113-3136
3,545
2,998
3,298(税込)
当日出荷
021115938TPM STEEL4.5R1113-3144
4,675
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

TSPカプラとSPカプラの特長

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする