日東工器
マイトン
消音器付アングル型エアジスクサンダ
付属品
スパナ17mm 1本
六角棒スパナ6mm 1本
種別
空気式ジスクサンダ
質量(kg)
0.9
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15500
砥石サイズ(mm)
ジスクΦ100
空気消費量(m
3
/min)
0.53
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07187485
MAS-40
¥
27,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください