TSPカプラ プラグ (オネジ取付用)

TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) - 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) - 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) - 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) - 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) - 日東工器

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)ソケットに準拠バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021124062TPF STEEL7.5113-4698Rc1/4
880
699
769(税込)
当日出荷
021124243TPF STEEL7.5113-4728Rc3/8
995
799
879(税込)
当日出荷
021124424TPF STEEL7.5113-4752Rc1/2
1,525
1,198
1,318(税込)
当日出荷
021124676TPF STEEL4.5113-4787Rc3/4
3,220
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
021124858TPF STEEL4.5113-4817Rc1
4,245
3,500
3,850(税込)
当日出荷
0211234510TPF STEEL3.0113-4876Rc1 1/4
6,830
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
0211236312TPF STEEL3.0113-4906Rc1 1/2
10,260
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
0211238116TPF STEEL2.0113-4931Rc2
16,130
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

TSPカプラとSPカプラの特長

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする