曜日別特売

TSPカプラ ソケット (メネジ取付用)

TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) - 日東工器TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) - 日東工器TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) - 日東工器TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) - 日東工器TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) - 日東工器TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) - 日東工器

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

ソケットorプラグソケット取り付け形状おねじ流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80材質(本体)鋼鉄材質(シール)ニトリルゴムバルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021114532TSM STEEL NBR7.5R1/4
2,345
2,298
2,528(税込)
当日出荷
021114963TSM STEEL NBR7.5R3/8
2,960
2,698
2,968(税込)
当日出荷
021115324TSM STEEL NBR7.5R1/2
4,190
3,798
4,178(税込)
当日出荷
021115756TSM STEEL NBR4.5R3/4
5,675
4,998
5,498(税込)
当日出荷
021116118TSM STEEL NBR4.5R1
9,745
7,398
8,138(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
0211133110TSM STEEL NBR3.0R1 1/4
15,690
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
0211137412TSM STEEL NBR3.0R1 1/2
22,200
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
0211141716TSM STEEL NBR2.0R2
31,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

TSPカプラとSPカプラの特長

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1が参考にしています
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする