曜日別特売

MGシリーズ用こて先

MGシリーズ用こて先 - HAKKO(白光)
(7件のレビュー)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
適合機種
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06722764582-T-41個4No.582、583、583C、583CEこて/582、583、583C、583CE
440
取扱い終了
06723744585-T-61個6No.585、585C、585CE585、585C、585CE
660
取扱い終了
06722782587-T-81個8No.587、589587、589
830
取扱い終了
06722791592-T-101個10No.592592
1,400
取扱い終了
21249474585-T-6(10個)1セット(10個)6No.585、585C、585CE585、585C、585CE
6,600
取扱い終了
21249490582-T-4(10個)1セット(10個)4No.582、583、583C、583CEこて/582、583、583C、583CE
4,400
取扱い終了
21249499587-T-8(10個)1セット(10個)8No.587、589587、589
8,300
取扱い終了
返品不可
21249508592-T-10(5個)1セット(5個)10No.592592
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06722782
2021-05-15
用途: 半田付け作業
久和工業所

いつも使わせて頂いております。熱で穴が開く時が解り難いので(急に作業が遅くなる)これが解消出来れば最高です。

対象商品 : 06723744
2016-11-30
用途: 電子部品のはんだ付け
東洋リビング株式会社

値段が安いので購入しましたが、耐久性はあまりないかと思います。
長期使用していると、先端が溶けなくなって、サイドに溶けたハンダが移動してしまいます。

対象商品 : 06723744
2016-03-05
用途: はんだ作業
製造業

こて先が古くなりますたので交換用に買いました。

対象商品 : 06723744
2014-09-25
用途: プリント基板の部品後付け作業
福栄電機

やはり、これは20年前から使って来てますけど、使い慣れたらこれしかない、と言う品物です。
このコテ先の角度は、はんだとのマッチングは、すばらしいと思います。これからもずーと、使い続けたいと思います。

対象商品 : 06723744
2013-03-08
用途: 組み立て半田付け作業
近藤ミシン工業株式会社

半田こてメ-カ-商品ですから安心して使用できます。

対象商品 : 06722764
2015-09-04
用途: 電子部品の半田付け作業

先端のメッキ?処理が良くないのか、酸化が激しく通電後わずかな使用時間で使いずらくなった。
5本購入中、1本で発生。

対象商品 : 06722764
2015-09-01
用途: 片手で行う半田作業

耐久性に欠ける。穴が空くのが早いように思える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする